Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMGA HL, 912-8MHL-50

  • ERIKS:12030220
  • Fabrikant:4014486186987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,12/ stukexcl. btw

€ 219,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-050
Steek lengte
912 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
114
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm