Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMGA HL, 800-8MHL-85

  • ERIKS:12030193
  • Fabrikant:4014486186710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 289,72/ stukexcl. btw

€ 350,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-085
Steek lengte
800 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm