Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMGA HL, 2600-8MHL-20

  • ERIKS:12030101
  • Fabrikant:4014486188561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,40/ stukexcl. btw

€ 204,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-020
Steek lengte
2600 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
325
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm