Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMGA HL, 2000-8MHL-50

  • ERIKS:12030079
  • Fabrikant:4014486188349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,60/ stukexcl. btw

€ 402,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-050
Steek lengte
2000 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm