Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMGA HL, 1120-8MHL-30

  • ERIKS:12029978
  • Fabrikant:4014486187373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,89/ stukexcl. btw

€ 151,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-030
Steek lengte
1120 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm