Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMGA HL, 1000-8MHL-85

  • ERIKS:12029956
  • Fabrikant:4044978558749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,32/ stukexcl. btw

€ 397,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-085
Steek lengte
1000 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm