Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem hoogvermogen, OMEGA HP, 960-8MHP-50

  • ERIKS:23201325
  • Fabrikant:4014486189872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,33/ stukexcl. btw

€ 116,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
8MHP-050
Steek lengte
960 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm