Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 750-DH-150

  • ERIKS:23201013
  • Fabrikant:4044978549648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,99/ stukexcl. btw

€ 362,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-150
Steek lengte
1905 mm
Steek lengte
75 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in