Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 600-DL-50

  • ERIKS:23200986
  • Fabrikant:4014486012477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,84/ stukexcl. btw

€ 107,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DL-050
Steek lengte
1524 mm
Steek lengte
60 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in