Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 600-DL-100

  • ERIKS:23200983
  • Fabrikant:4014486012491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,33/ stukexcl. btw

€ 197,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DL-100
Steek lengte
1524 mm
Steek lengte
60 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in