Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 570-DH-100

  • ERIKS:23200977
  • Fabrikant:4044978549495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,33/ stukexcl. btw

€ 197,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Steek lengte
1447.8 mm
Steek lengte
57 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in