Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 450-DL-50

  • ERIKS:23200951
  • Fabrikant:4014486012316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,75/ stukexcl. btw

€ 85,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DL-050
Steek lengte
1143 mm
Steek lengte
45 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in