Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 260-DXL-037

  • ERIKS:23200873
  • Fabrikant:4014486067576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,06/ stukexcl. btw

€ 32,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DXL-037
Steek lengte
660.4 mm
Steek lengte
26 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in