Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 1250-DH-100

  • ERIKS:23200789
  • Fabrikant:4044978368911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,91/ stukexcl. btw

€ 396,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Steek lengte
3175 mm
Steek lengte
125 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in