Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 1100-DH-200

  • ERIKS:23608813
  • Fabrikant:4044978368386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,95/ stukexcl. btw

€ 613,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-200
Steek lengte
2794 mm
Steek lengte
110 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 1100-H-200

  • Eriks:1024188
  • Manufacturer:924634110

€ 637,61/ stukexcl. btw

€ 771,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026