Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, dubbelvertand, ZR, 1100-DH-100

  • ERIKS:23608811
  • Fabrikant:4044978377371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,28/ stukexcl. btw

€ 334,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Steek lengte
2794 mm
Steek lengte
110 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 1100-H-100

  • Eriks:1024156
  • Manufacturer:924632110

€ 281,22/ stukexcl. btw

€ 340,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026