Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ZR 900-DH-100

  • ERIKS:23614434
  • Fabrikant:4044978518460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,20/ stukexcl. btw

€ 299,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 900-H-100

  • Eriks:1024154
  • Manufacturer:924632090

€ 235,61/ stukexcl. btw

€ 285,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026