Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ZR 600-DH-200

  • ERIKS:23613289
  • Fabrikant:4044978517371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,72/ stukexcl. btw

€ 389,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-200
Steek lengte
1524 mm
Steek lengte
60 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 600-H-200

  • Eriks:1024183
  • Manufacturer:924634060

€ 305,93/ stukexcl. btw

€ 370,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026