Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | DH-100 |
Steek lengte | 1219.2 mm |
Steek lengte | 48 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 96 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.94 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
€ 170,08/ stukexcl. btw
€ 205,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026