Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ZR 420-DH-300

  • ERIKS:23612218
  • Fabrikant:4014486010695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,04/ stukexcl. btw

€ 422,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-300
Steek lengte
1066.8 mm
Steek lengte
42 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 420-H-300

  • Eriks:1024194
  • Manufacturer:924635042

€ 403,14/ stukexcl. btw

€ 487,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026