€ 203,39/ stukexcl. btw
€ 246,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | DH-200 |
Steek lengte | 838.2 mm |
Steek lengte | 33 in |
Breedte | 50.8 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 72 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.94 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
€ 186,47/ stukexcl. btw
€ 225,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026