€ 142,33/ stukexcl. btw
€ 172,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | DH-150 |
Steek lengte | 762 mm |
Steek lengte | 30 in |
Breedte | 38.1 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 60 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.94 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
€ 132,69/ stukexcl. btw
€ 160,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026