Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ZR 270-DH-100

  • ERIKS:23611007
  • Fabrikant:4014486010367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,18/ stukexcl. btw

€ 115,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Steek lengte
685.8 mm
Steek lengte
27 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
54
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 270-H-100

  • Eriks:1053090
  • Manufacturer:924650219

€ 82,76/ stukexcl. btw

€ 100,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026