Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ZR 230-DXL-037

  • ERIKS:12026538
  • Fabrikant:4014486067453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DXL-037
Steek lengte
584.2 mm
Steek lengte
23 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
115
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.05 mm
Tandhoogte
1.27 mm