Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ZR 1400-DH-200

  • ERIKS:23609360
  • Fabrikant:4044978361615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,06/ stukexcl. btw

€ 833,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
DH-200
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.94 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 1400-H-200

  • Eriks:1024190
  • Manufacturer:924634140

€ 795,83/ stukexcl. btw

€ 962,95incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027