Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand STD 850-DS8M-1600

  • ERIKS:12025779
  • Fabrikant:4014486210590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.248,28/ stukexcl. btw

€ 1.510,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
D8M-085
Steek lengte
1600 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
7.5 mm