€ 1.001,80/ stukexcl. btw
€ 1.212,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | STD |
Type | D8M-085 |
Steek lengte | 1200 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 150 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 7.5 mm |