Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand STD 500-DS8M-1184

  • ERIKS:12025722
  • Fabrikant:4014486210026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,13/ stukexcl. btw

€ 710,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
D8M-050
Steek lengte
1184 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
148
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
7.5 mm