€ 574,76/ stukexcl. btw
€ 695,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | STD |
Type | D8M-050 |
Steek lengte | 1160 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 145 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 7.5 mm |