Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand STD 300-DS8M-1168

  • ERIKS:12025713
  • Fabrikant:4014486209938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,96/ stukexcl. btw

€ 422,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
D8M-030
Steek lengte
1168 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
146
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
7.5 mm