Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand STD 200-DS8M-1760

  • ERIKS:12025780
  • Fabrikant:4014486210606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,31/ stukexcl. btw

€ 385,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
D8M-020
Steek lengte
1760 mm
Breedte
200 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
7.5 mm