€ 3.329,36/ stukexcl. btw
€ 4.028,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega DS |
Type | D14M-170 |
Steek lengte | 996 mm |
Breedte | 170 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 69 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 14.05 mm |
Riemdikte | 2.794 mm |