Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand OMEGA 966-D14M-115

  • ERIKS:12025691
  • Fabrikant:4014486151268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.271,74/ stukexcl. btw

€ 2.748,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Type
D14M-115
Steek lengte
996 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
14.05 mm
Riemdikte
2.794 mm