Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand OMEGA 2800-D8M-30

  • ERIKS:12025604
  • Fabrikant:4014486425093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 592,98/ stukexcl. btw

€ 717,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Type
D8M-030
Steek lengte
2800 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
350
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
7.73 mm
Riemdikte
1.372 mm