€ 1.580,19/ stukexcl. btw
€ 1.912,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega DS |
Type | D8M-085 |
Steek lengte | 2600 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 325 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 7.73 mm |
Riemdikte | 1.372 mm |