Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand OMEGA 2600-D8M-20

  • ERIKS:12025599
  • Fabrikant:4014486425048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,02/ stukexcl. btw

€ 451,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Type
D8M-020
Steek lengte
2600 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
325
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
7.73 mm
Riemdikte
1.372 mm