Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand OMEGA 2100-D14M-85

  • ERIKS:12703590
  • Fabrikant:4044978571250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.457,44/ stukexcl. btw

€ 2.973,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Type
D14M-085
Steek lengte
2100 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
14.05 mm
Riemdikte
2.794 mm