Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand OMEGA 2000-D8M-85

  • ERIKS:23610391
  • Fabrikant:4014486429466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.245,92/ stukexcl. btw

€ 1.507,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Type
D8M-085
Steek lengte
2000 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
7.73 mm
Riemdikte
1.372 mm