Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 8 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152951
  • Fabrikant:4014486381993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,89/ stukexcl. btw

€ 30,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-008
Steek lengte
750 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026