Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 6 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152950
  • Fabrikant:4014486381986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,61/ stukexcl. btw

€ 23,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-006
Steek lengte
750 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026