Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 50 DT10/750 AP

  • ERIKS:12152774
  • Fabrikant:4014486392326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,24/ stukexcl. btw

€ 138,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT10-050
Steek lengte
750 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
6.84 mm
Tandhoogte
2.5 mm