Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 32 DT10/1880 AP

  • ERIKS:12152733
  • Fabrikant:4014486393996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,68/ stukexcl. btw

€ 216,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT10-032
Steek lengte
1880 mm
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
188
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
6.84 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 79,60/ stukexcl. btw

€ 96,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026