Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 25 DT5/815 AP

  • ERIKS:12152957
  • Fabrikant:4014486382228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,31/ stukexcl. btw

€ 74,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-025
Steek lengte
815 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
163
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 26,75/ stukexcl. btw

€ 32,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026