Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 25 DT5/700 AP

  • ERIKS:12152938
  • Fabrikant:4014486381955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,89/ stukexcl. btw

€ 68,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-025
Steek lengte
700 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026