€ 50,22/ stukexcl. btw
€ 60,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | DT5-025 |
Steek lengte | 550 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 110 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 3.31 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026