Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 20 DT5/300 AP

  • ERIKS:12152820
  • Fabrikant:4014486380682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,35/ stukexcl. btw

€ 42,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-020
Steek lengte
300 mm
Breedte
20 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
60
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm