Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 16 DT5/700 AP

  • ERIKS:12152936
  • Fabrikant:4014486381931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,69/ stukexcl. btw

€ 50,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-016
Steek lengte
700 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 11,81/ stukexcl. btw

€ 14,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026