Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 16 DT10/660 AP

  • ERIKS:12152754
  • Fabrikant:4014486392043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,73/ stukexcl. btw

€ 49,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT10-016
Steek lengte
660 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
6.84 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026