Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 12 DT5/460 AP

  • ERIKS:12152854
  • Fabrikant:4014486381115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-012
Steek lengte
460 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
92
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026