€ 24,78/ stukexcl. btw
€ 29,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | DT5-012 |
Steek lengte | 410 mm |
Breedte | 12 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 82 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 3.31 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 7,64/ stukexcl. btw
€ 9,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026